ターミナル ブロック プラグ接続可能 11POS 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 注文コード53099140 品番1597450000
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1551-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする