仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:16 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1519-59