ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1563-97 注文コード53099316 品番1277570000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:24 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1563-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする