画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):20AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:630V 製品群:OMNIMATE Power BLZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 注文コード53099438 品番1059590000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):20AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:630V 製品群:OMNIMATE Power BLZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1563-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする