ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 8AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099517 品番1929950000
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:57A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1573-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする