画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 16AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1566-46 注文コード53099754 品番1939880000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,430
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1566-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする