ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 注文コード53099840 品番1277480000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1563-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする