曜日別特売
1942160000 ターミナル ブロック ヘッダ 11POS TH WEIDMULLER 53099928

ターミナル ブロック ヘッダ 11POS TH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-1566-91
注文コード
53099928
品番
1942160000
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
アズワン品番
65-1566-91
仕様
種別:ヘッダ ピッチ間隔3.81mm ポジション数:11 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする