ターミナル ブロック ヘッダ 16POS TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099980 品番1973320000
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.81mm ポジション数:16 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1568-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする