ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53100129 品番1146750000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1550-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする