ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 定格電流:17A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ 注文コード53100138 品番1604480000
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 定格電流:17A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ アズワン品番65-1560-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする