ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 定格電流:29A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53100147 品番1026770000
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 定格電流:29A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1562-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする