ターミナル ブロック ヘッダ 4POS THT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53100217 品番1290030000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1571-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする