曜日別特売
1146840000 ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH WEIDMULLER 53100348

ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
注文コード
53100348
品番
1146840000
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
アズワン品番
65-1550-64
仕様
種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする