ターミナル ブロック DIN レール 2POS 16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53100664 品番3004977
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:41A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 50281 EN 60979 IEC 60079 色:ブルー コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部幅:8.2mm フレキシブル ワイヤーエリアサイズ 最大:6mmイ ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 動作電圧:800V アズワン品番65-1659-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする