ダイヤルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):20 測定子、アンビル:セラミック製 注文コード53101310 品番4336
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,460 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます

仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):20 測定子、アンビル:セラミック製 アズワン品番65-3590-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする