Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53101388 品番BSKBB310BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用

接続方式無線 キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)19 ブラック 無線通信方式Bluetooth キーパンタグラフ 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用) 質量(g)約280(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応機種Bluetooth(R)モジュールを搭載したパソコン、Android端末、Macシリーズ、iPad、iPhone、PlayStation(R)4 対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23 インターフェースBluetooth(R) Ver.3.0 class2準拠 キー数78キー 動作環境5〜40℃/5〜90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間/864日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる アズワン品番64-3775-27 電波周波数(GHz)2.4帯
注意
※本製品はWindows OS向けのキー配列になっております。その他のOSでご使用の際は、一部のキー配列が異なります。詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。
※PlayStation(R)4ホットキーはご使用できません。
※iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標です。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。
※動作時間はメーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間は自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする