BSKBB310WH Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 無線 53101397

BSKBB310WH Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 53101397 BSKBB310WH Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 53101397 BSKBB310WH Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 53101397

Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53101397 品番BSKBB310WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用

接続方式無線 キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)19 ホワイト 無線通信方式Bluetooth キーパンタグラフ 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用) 質量(g)約280(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応機種Bluetooth®モジュールを搭載したパソコン、Android端末、Macシリーズ、iPad、iPhone、PlayStation®4 対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23 インターフェースBluetooth® Ver.3.0 class2準拠 キー数78キー 動作環境5〜40℃/5〜90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間/864日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる アズワン品番64-3775-28 電波周波数(GHz)2.4帯
注意
※本製品はWindows OS向けのキー配列になっております。その他のOSでご使用の際は、一部のキー配列が異なります。詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。
※PlayStation(R)4ホットキーはご使用できません。
※iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標です。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。
※動作時間はメーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間は自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする