BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の テンキーボード
BUFFALO(バッファロー)の 有線テンキー
有線コンパクトテンキーボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53101433
品番
BSTK110BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
付属品
取扱説明書/保証書
仕様
キースイッチ:メンブレン
色
ブラック
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
約0.8
接続方式
USB
対応機種
USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン
対応
Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)
使用電源
バスパワー
インターフェース
USB-A
キー数
19キー
動作環境
5〜40℃/5〜90%
アズワン品番
64-3778-66
キーピッチ(mm)
19