USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(TB)1 ホワイト 注文コード53101537 品番HD-PGF1.0U3-WHA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!

インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ホワイト 容量(TB)1 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 端子形状Micro-B×1 本体質量(g)150 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×119×13.5(※突起部除く) 準拠規格USBマスストレージクラス 省エネ法に基づくエネルギー消費効率E区分 0.0016 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80 セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) アズワン品番64-3795-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53101528
2024-04-03
用途:
メモリー不足に対応
和紙の歴史研究所 様 (教育・研究機関)

通常の危機と同じ扱いで正常動作しています。小型機器なので設置場所を取らず好適です。

対象商品:
53101494
2020-10-19
用途:
作成した書類等のバックアップに使用
建設業・工事業

書類や写真等のバックアップに使用予定でしたが、購入当初から不具合があり重要な書類はさらにバックアップを必要としています。返品不可商品なのであきらめて使っていますが、値段が安くても返品不可商品は二度と買わないと誓いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性がございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする