インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)色ブラック容量(TB)2付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)18動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0038電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP