リンクステーション ネットワーク対応HDD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53101607 品番 LS210D0301G
参考基準価格(税別)¥24,072 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応

インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 容量(TB)3 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)24 動作環境5〜35℃/20〜80%(結露不可) 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0027 電源供給セルフパワー アズワン品番64-3796-32 対応プロトコルTCP/IP
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53101598
2023-09-27
用途:
社内ネットワーク

リピート買いです。

高価なものなので10%オフの日を狙って購入してます。
現金が必要なく月でまとめて支払いも購入の決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする