ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:20A 定格電圧:630V レベル数:1 アズワン品番65-1380-40 注文コード53101827 品番1SNK706310R0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:20A 定格電圧:630V レベル数:1 アズワン品番65-1380-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする