ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1 アズワン品番65-1380-08 注文コード53101915 品番1SNK505061R0000.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1 アズワン品番65-1380-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする