ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 10AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:800V レベル数:1 アズワン品番65-1380-57 注文コード53101967 品番1SNK806013R0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:800V レベル数:1 アズワン品番65-1380-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする