ワイヤーリング ステンレス製

(8件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 53101993 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。

材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 用途標識などの吊り下げ 長さ(mm)約200 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※けが防止のため、必ず手袋などを着用してお使いください。
※荷重範囲内でお使いください。
※ネジはしっかり締め付けた状態でお使いください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:235
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53101975
2023-08-01
用途:
キーホルダー製作に
製造業

モノタロウさんブランドなのでリーズナブルでとても助かりました。品質は全く問題ありません。充分使える品物でした。

対象商品:
53101975
2022-09-23
用途:
設備停止時の表示吊り下げ
玉野化成株式会社 様

少し輪っかが小さすぎた為、もう少し大きいタイプを購入予定

1人が参考にしています
対象商品:
53101975
2021-04-30
用途:
旅行用スーツケースのネームタグ固定用
金融・保険業

丈夫です。今の時節柄、出掛けることは出来ませんが、海外旅行時のスーツケースのネームタグに通して切れないように補助的に使います。

対象商品:
53101984
2022-03-11
用途:
パイプシャッターを降ろす際の引っ掛け用
卸売・小売業

一週間くらいで切れました。
現在は接着剤で補強して試しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53101984
2020-11-21
用途:
屋外作業場のブルーシート吊り下げ

ステンレスのパイプにブルーシートを吊り下げカーテンのようにして使用。
1年以上使用しているが何度か台風も乗り越え、外れる事無く錆も発生しないので良い。
外す事は無いのでネジ部にネジ止め剤を塗布して固定している。
価格も安いと思う。

対象商品:
53101993
2022-02-02
用途:
吊り下げ銘鈑に使用
製造業

吊り下げ銘鈑に使用しましたが、接続する箇所がカシメではなく、接着のようです。
風にあおられ続けると外れて銘鈑が落ちますし、中には初めから外れている物もありました。
お勧めしません。

対象商品:
53101984
2020-10-10
用途:
パイプ車庫のスカートの結束
農・林・水産業

当初は結束バンドを使用していたのですが、紫外線による劣化で1年程で切れるので本製品を使用
コスト・品質とも文句なしです。20本購入しましたが不良品は1本もありませんでした

対象商品:
53101984
2021-03-10
用途:
キーリングとして。

残念ながら10個のカギを着けて使用中、雄ネジとワイヤ接合部分のカシメがすっぽ抜けて、鍵をまき散らしてしまいました。5本あったので他の物に交換し、今度は使用前にペンチで引っ張ってカシメの具合を確認しましたが、いまいち不安です。基本的な品質の向上を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする