323169 ターミナル リング タング #10 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102177

ターミナル リング タング #10 6AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.8mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
注文コード
53102177
品番
323169
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
アズワン品番
65-1388-40
仕様
スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.8mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする