オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53102666 品番 TWP02-8M
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)21/25 制御圧力(MPa)0.6〜0.8 出力(kW)0.2 電圧(V)三相200 騒音レベル(dB(A))(正面1.5m・50/60Hz)55/58 タンク容量(L)22 幅(mm)565 高さ(mm)530 奥行(mm)250 質量(kg)22 用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 材質スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする