曜日別特売
BSHSBE200BL Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102998

BSHSBE200BL Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102998
BSHSBE200BL Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102998
BSHSBE200BL Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102998
BSHSBE200BL Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102998

Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
53102998
品番
BSHSBE200BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能

色
ブルー
付属品
取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
質量(g)
約8(イヤーフック含まず)
対応OS
iPadOS 13.1.1
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格
Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
通信出力
最大:100mW(class1)
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)
最大:約10(使用環境によって異なります)
アズワン品番
64-3774-32
電波周波数(GHz)
2.4
プロファイル
HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
通話時間(時間)
連続:最大約5.8
連続待受時間
最大:約172
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53102989
2023-04-04
用途: 通常時
不動産業

普段からヘッドセットを使用しており、他の物がつながりが悪い中つながりが良く、満足していますが、ON OFFのスイッチが付いているともっと良いと思います。

対象商品 : 53102998
2023-06-25
用途: 乗車時の着信対応
有限会社 マベ商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の使いやすさは良好です、付属のイヤーピースが外れて紛失してしまいました、あれが無いだけでフィット感と聴き取りにくさが最悪に…
パットやピースなどもモノタロウさんのラインナップにあると非常に助かります、是非ご検討を

1人が参考にしています
対象商品 : 53102989
2022-08-17
用途: 運転中のハンドフリーで応答

耳にピッタリフィットしてずれなく、装着感がいいと思います。

音声も聞き取りやすい。

2022-01-18
用途: 織布工場での作業中に電話通話
本村機業場 様

作業中でも電話受信できて騒音の中でも通話可能。
ボタンがわかりやすく押しやすい。
電源ON、OFFの音声ガイダンスが日本語でわかりやすく親切。
イヤーパッドが硬くて耳にフィットしにくいので他社製のゴム製の物に変えて使用している。
一度落としてしまった時からボタンの調子が悪くなってしまい、再度購入を検討中。

1人が参考にしています
対象商品 : 53102989
2022-03-25
用途: トラック運転時使用
有限会社新和運輸 様(運輸・通信業)

いつもお世話になっております、迅速な計らい有り難うございます。
当商品は2個目でございます、1個目は紛失しまして2個目を注文しました
料金もリーズナブルで使いやすく重宝しております。

対象商品 : 53102998
2020-11-07
用途: 倉庫内での作業時に使用
塩竈倉庫株式会社 様(サービス業)

満足しております。特に、フォークリフト等運搬具を操作している最中に外部から着信があった場合にすぐ対応が可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする