BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティ用品
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティケーブル
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53103138
品番
BSL05S01
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る、保管・管理に便利な統一キー
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
セット内容
本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
幅(mm)
対応スロット:7〜7.26
高さ(mm)
対応スロット:3〜3.26
質量(g)
約95
対応機種
セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×17×32(ロック部のみ。ワイヤーは除く)
アズワン品番
64-3775-39