色ホワイト
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)
質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)
電源電池(単3×1本)
対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェースUSB Type-A
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日
動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
読取方式BlueLED