画像準備中

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1382-69 注文コード53103394 品番2110-1204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,860
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V アズワン品番65-1382-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする