曜日別特売
2202-2709 ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG ワゴジャパン 53103516

ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-1382-26注文コード53103516品番2202-2709
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1382-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする