天然由来成分のビーズタイプのダニよけ。置くだけでダニを寄せ付けません。緑茶消臭エキス配合で、消臭効果もあります。殺虫成分は不使用。60日用。無臭性。【成分の広がるしくみ】はじめから終わりまで効果が持続 見た目もキレイ。1.全てのビーズにダニよけ成分が含まれている。2.空気に触れると上層ビーズから拡散し、徐々に小さくなる。3.次層のビーズが露出し成分が広がる。常に一定量が拡散する。4.順次、次層のビーズが露出・拡散を繰り返す。最後まで拡散性が低下しない。香り気にならない無臭性.。最後まで効果安定ビーズタイプ。ダニよけ剤、消臭剤。【使用期間】約60日間 但し、風など使用環境により異なります。
無臭でよい。ビーズタイプなので一目で残りが分かり易くてよい。ダニよけ効果は不明だが、特にダニで困っていないので効いてるのかな。
毎年7〜8月デイサービスセンターで赤ダニがたくさん発生して困ってましたが、6月から20畳の畳スペースの対角に2個配置で赤ダニの発生はほとんどありませんでした。来年も設置します。
自宅のクローゼットにおきました。効果はこれからですが。コンパクトで邪魔にならないので、使いやすそうです