バポナ うじ殺し 液剤

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード53104425 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。
蚊の発生源対策に。
【防除用医薬部外品】

用途
目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。
※よく振ってから使用すること
【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除
使用の目安
【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。
【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン 種別液剤 容量500mL 区分防除用医薬部外品 シリーズバポナ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75 有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本 適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ) 使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所 アズワン品番64-8323-01 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名うじ殺しアース3
注意
※注意:人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※薬剤を口や目に入れないこと。
※小分けしたり、他の容器に移し替えないこと。
※水で希釈する場合は、食品用の容器の他、誤用のおそれのあるものを利用しないこと。また、直接手でかき混ぜないこと。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や誤って飲み込んだ場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品にオルトジクロロベンゼンとクレゾールが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守すること。
※水域に使用する場合は、魚や水棲生物に対して配慮して使用すること。
※シミ、変色、変形などの原因となるので塗装面やプラスチック、石材、漆喰、白木などに薬剤が付着しないようにし、付着した場合は直ちにふきとるか水で洗い流すこと。
※プラスチック製の便槽・下水管には使用しないこと。
※皮膚、飲食物、食器、小児のおもちゃ、飼料、観賞魚・小鳥などのペット類などにかからないようにすること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗うこと。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流すこと。
※飲食物などと区別し、飲み物と間違われないようにすること。
※薬液には独特のニオイがあります。
※使用済みの空容器等は、石けん水でよくすすぎ、適切に処分すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
汲み取り式便槽の殺虫、側溝の防虫。
農・林・水産業

強力な殺虫力と防臭に優れており、長年愛用しています。とても満足しています。

対象商品:
53104425
2024-07-22
用途:
下水の飛翔虫発生予防
ナカキ食品株式会社 様

ユスリカなどの虫の幼虫を事前に退治や、側溝周辺発生しやすい、ムカデ、ナメクジなどの予防退治に使用している。ナフタリン系の臭いが特注的ですが、薬剤を散布したことが鮮明にわかるので予防効果は良いと思われます。

対象商品:
53104425
2024-07-01
用途:
うじ殺し

以前の商品がななり、仕方なくこれをつかっています。
やや、劣りますが なんといか使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
53104425
2023-11-15
用途:
駐車場の側溝、汚水槽、集塵室の排水口

蚊が発生していましたが、これを使用したところいなくなりました。

対象商品:
53104425
2023-06-04
用途:
トイレ
建設業・工事業

リピートです。これ一筋です。注文して早く届くので助かります。

対象商品:
53104425
2023-04-18
用途:
トイレ用清浄に使用
サービス業

トイレ用清浄に使用 暑くなると害虫が出てくるので使用します効果はまずまずと思います

対象商品:
53104425
2023-10-02
用途:
清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
53104425
2021-11-25
用途:
トイレ

アース製薬 バポナうじ殺し液剤。とても良く効きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする