おすだけノーマットスプレープロプレミアム

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(125mL) 注文コード 53104443 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,265 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

お部屋の空間にスプレーするだけで、薬剤がお部屋に瞬時に広がり、蚊を駆除する殺虫剤です。ハエは噴射直後のみ駆除します。
【おすだけノーマット史上効きめ最強のポイント】
(1)アース製薬独自の「パワフルショットスプレー」を採用。強力噴射5倍(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):1プッシュで薬剤が瞬時に広がる。
(2)速効性さらにアップ(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):飛んでいる蚊、天井・壁・床付近の蚊、物陰に潜む蚊に、素早く効く。
草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間よせつけません。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アース殺虫エアゾールL1a
【効能効果】屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除屋外における蚊成虫の駆除及び忌避
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。

有効時間12時間 有効期間12時間 成分イソプロパノール、LPG、他1成分 種別スプレー 容量(mL)125 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×49 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)1.5g/本 適合害虫ハエ・蚊 使用場所9畳から16畳の部屋 アズワン品番65-0468-78 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

おすだけノーマットスプレープロプレミアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388104
2023-06-30
用途:
工場内に蚊が侵入するので購入しました。
株式会社トイック 様

1プッシュでしばらく効果が持続するのでリピートします。

対象商品:
53104443
2022-07-04
用途:
会社の事務所内で使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

プッシュするだけで蚊を撃退できるので簡単。効果もあるようで、広い空間で使用できるこのタイプを購入してみた。持続力がどれくらいあるのか期待したいところ。

対象商品:
83388113
2021-07-15
用途:
事務所の中で

朝出勤した時に、一噴きして一日心配なく仕事できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする