香りハーブの香り成分ダニよけ成分(植物成分、カルボン酸エステル)、除菌成分、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料種別スプレー容量350mLシリーズアースダニよけ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安50cm四方あたり1回から2回適合害虫屋内塵性ダニ類有効期間ダニよけ効果:処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)使用場所ふとん・ベッド・まくら、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類アズワン品番64-8323-04使用期間ダニよけ効果は処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)利用場所屋内