- サラテクト 虫よけシート アース製薬 53104529 - サラテクト 虫よけシート アース製薬 53104529 - サラテクト 虫よけシート アース製薬 53104529 - サラテクト 虫よけシート アース製薬 53104529 - サラテクト 虫よけシート アース製薬 53104529

サラテクト 虫よけシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード53104529 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

大人も1枚でムラなくぬれる、アース製薬比約1.6倍のBIGサイズシート採用(25cm×20cm)
アース独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガード
シートタイプなのでお出かけや海外旅行等、持ち運びに便利
飛行機の機内に持ち込める
低刺激。お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン
たくさんの虫からしっかり守る。
丸まりにくい・破れにくい
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
有効成分10%
無臭タイプ
【防除用医薬部外品】
【販売名】サラテクトWT-18a
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避

用途
表面のシールのフタを開け、1枚ずつ取り出して、お肌(首筋、腕及び足等の露出部分)にぬってください。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
使用の目安
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、パラベン、無水クエン酸、クエン酸Na、タルク、無水ケイ酸、香料、エタノール、精製水、不織布、その他1成分 種別シート 容量20枚 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×205×45 香り無臭タイプ 有効成分20枚(146mL)中ディート14.6g(原液換算10%) 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル アズワン品番65-0335-99 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名サラテクトWT-18a
注意
【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診察を受けること。
【その他の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはぬらないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはぬらないこと。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルにぬらないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする