用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.6質量(kg)5.9材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)219寸法H(mm)131規格JIS 20KRF接続方式フランジ寸法W(mm)71使用流体蒸気寸法H1(mm)73最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03