用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.8最高作動圧力差(MPa)0.8規格JIS 20KRF質量(kg)4.4材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)195寸法H(mm)133接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気寸法H1(mm)89最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応