曜日別特売
RT3A-ねじ込み 入口:R 出口:Rc-20-C3771 ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG テイエルブイ(TLV) 53105694

RT3A-ねじ込み 入口:R 出口:Rc-20-C3771 ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG テイエルブイ(TLV) 53105694
RT3A-ねじ込み 入口:R 出口:Rc-20-C3771 ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG テイエルブイ(TLV) 53105694

ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1台注文コード53105694品番RT3A-ねじ込み 入口:R 出口:Rc-20-C3771
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大弁口でゴミ・スケール障害を防止
配管したまま、部品交換が可能で保守が容易
蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用

用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.3質量(kg)0.7材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)a3/4使用温度範囲(℃)144寸法H(mm)97寸法A(mm)87寸法E(mm)41接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53105685
2021-01-14
用途: スチームラジエター用交換

ベローズ式の物は場合によってはニードル弁と弁座が連続的にカチカチと音を立てて当たりニードルがすり減ってしまう事が有りますが、TLV社製の物はその様な事は有りません。寿命も長く価格も他社製品と大差ないため、この製品を愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする