テイエルブイ(TLV)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法L(mm)
60
55
60
70
80
85
100
材質(本体)
快削黄銅(C3604)
快削黄銅(C3604)
快削黄銅(C3604)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
青銅鋳物(CAC407)
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105834
品番
CK3T-Rc-20-C3604
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途
逆流防止を求められる配管
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
快削黄銅(C3604)
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
185
寸法L(mm)
60
材質(シール)
フッ素樹脂(PTFE)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
50
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
32
使用流体
蒸気、温水
最高使用温度(℃)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材