CK3R-Rc-25-C3604 スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV) 53105965

CK3R-Rc-25-C3604 スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV) 53105965
CK3R-Rc-25-C3604 スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV) 53105965

スプリングディスク式逆止弁 CK3R

商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)70
材質(本体)快削黄銅(C3604)
快削黄銅(C3604)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
青銅鋳物(CAC407)
内容量1台注文コード53105965品番CK3R-Rc-25-C3604
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

用途逆流防止を求められる配管呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)快削黄銅(C3604)仕様最低開弁圧力差:0.002MPa質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)90寸法L(mm)70材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)60接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)41使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする