テイエルブイ(TLV)
サイトグラス T8N /~1.6MPaG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106184
品番
T8N-Rc-32-FC250
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
質量(kg)
1.9
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
106
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材