曜日別特売
T8N-Rc-40-FC250 サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106193

T8N-Rc-40-FC250 サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106193
T8N-Rc-40-FC250 サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106193

サイトグラス T8N /~1.6MPaG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1台注文コード53106193品番T8N-Rc-40-FC250
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量

用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2質量(kg)2.1材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)120寸法H(mm)113最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする