オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
マジックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53107374
品番
DZ-MT20150K
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ
結束も簡単、はずすのも簡単
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます
繰り返し使用することができます
自由な長さにカットしてご使用できます
色
黒
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル
長さ(m)
1.5
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応