サンワサプライ
サンワサプライの バーコードリーダー
サンワサプライの 一次元バーコードリーダー
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53107855
品番
BCR-006
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
インターフェース
USBHID
対応コード
EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code39/Code93/Code128/EAN128/Codaber/Industoal2of5/Interleave2of5/Matrix2of5/MSI
質量(g)
約246
分解能(mm)
0.0762
耐衝撃性
1.5m
幅(mm)
73
長さ(mm)
175
高さ(mm)
102
付属品
取扱説明書、保証書
仕様
【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000〜8000Lux
電源(V)
DC5
角度(°)
【スキュー角】65
対応OS
【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状
USBAコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)
85
動作温湿度範囲
0〜50℃/5〜85%(結露不可)
保存温湿度範囲
-40〜70℃/5〜85%(結露不可)
防塵・防滴
IP54
読取深度(mm)
0〜330