曜日別特売
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738

FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738
FC-MMC27SD メモリーカードファイルケース サンワサプライ 53108738

メモリーカードファイルケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード53108738品番FC-MMC27SD
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。

収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり)材質PEクリア対応メディアSDカード表面抵抗値(Ω)1010~11SDカード20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする