インナーケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53108756 品番 IN-EVA1501BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

衝撃吸収性のあるセミハードPCケースです。
衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。
表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。

ブラック 仕様セミハードタイプ 材質表装/EVA(PU張り) 質量(g)約570 対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×35×270 外寸法・幅(mm)415 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)45

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする