サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
インナーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53108799
品番
IN-MF13GY
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。
両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
色
グレー
対応機種
13.3型ワイドまでのノートパソコン
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×22×230
外寸法・幅(mm)
370
外寸法・高さ(mm)
265
仕様
【キャリーサポーター】なし
材質
【表装】ポリエステル、低反発ウレタン
外寸法・奥行(mm)
25